仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
総耐荷重(kg)1500耐荷重(kg/段)300棚段数(段)6間口(mm)1195奥行(mm)600高さ(mm)1800質量(kg)76.7材質(本体)スチール支柱(mm)幅55棚段数6アズワン品番64-7977-92外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1195×600×1800均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300