用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器コイル定格電圧(V)DC9接点構成1a仕様耐サージ電圧(初期):接点-コイル間5000V寸法(mm)20.2×11×10.5質量(g)約4.5規格UL、CSA、TUV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子定格消費電力(W)0.3絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)初期:30以下(6V DC1A電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:3.5mm)耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の130%(20℃)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅:2mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)196m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷10mA 5V DC接点材質AgSnO2系にAuフラッシュ定格電流(mA)33.3コイル抵抗(Ω)270(±10%、20℃)開放電圧(V)コイル定格電圧の10%以下(20℃、初期)動作時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の80%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)5以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125(0.2A)接点最大許容電流(A)8(AC)/5(DC)接点最大許容電力(VA)2000(150W)定格励磁電流(mA)33.3(±10%、20℃)機械的寿命5000万回以上(開閉頻度:180回/分)耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:-、接点-コイル間:AC3000(検知電流:10mA)電気的寿命10万回以上(抵抗負荷、開閉頻度 20回/分)動作機能シングルスティブル型使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 5A