用途業務用機器、産業用機器、家電機器コイル定格電圧(V)AC48接点構成1a仕様絶縁距離:8mm以上●耐サージ電圧(初期):接点-コイル間10000V寸法(mm)50×33×35.8質量(g)約120タイプ交流型規格UL、CSA、VDE、TUV、TV、CQC保護構造ダストカバー端子形状ねじ端子絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)初期:100以下(6V DC1A電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:1.5mm)耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)消費電力(mW)-定格消費電力(VA)1.9最大印加電圧(V)コイル定格電圧の110%(20℃)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅:1mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)98m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷100mA 5V DC接点材質AgSnO2系コイル抵抗(Ω)-開放電圧(V)コイル定格電圧の15%以上(20℃、初期)動作時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の70%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)AC30接点最大許容電力(VA)8310定格励磁電流(mA)39(±10%、20℃)機械的寿命500万回以上(開閉頻度:180回/分)耐電圧(V/min)接点間:AC2000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:-、接点-コイル間:AC5000(検知電流:10mA)動作機能シングルスティブル型使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点ギャップ(mm)3以上接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A