Panasonic(パナソニック)
LEリレー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
コイル定格電圧(V)
DC6
タイプ
標準
注文コード
73899044
品番
ALE12B06
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・タイプ
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
マグネトロン負荷、ヒータ負荷対応
絶縁距離(コイル-接点間)空間:8.0mm、沿面:9.5mm以上
耐サージ電圧:10,000V
低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ)
TMP型/プリント板端子
用途
電子レンジ、冷蔵庫、OA機器
コイル定格電圧(V)
DC6
寸法(mm)
28.6×12.4×24.9
質量(g)
約17
タイプ
標準
規格
UL、CSA、VDE、TUV、CQC
保護構造
フラックスタイト
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
消費電力(mW)
400
定格電流(mA)
66.7
接点最大許容電圧(V)
AC277
接点最大許容電流(A)
16
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 16A