曜日別特売

LEリレー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1箱(100個)コイル定格電圧(V)DC9タイプ標準注文コード73899403品番ALE14F09
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

マグネトロン負荷、ヒータ負荷対応
絶縁距離(コイル-接点間)空間:8.0mm、沿面:9.5mm以上
耐サージ電圧:10,000V
低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ)
TMP型/プリント板端子

用途電子レンジ、冷蔵庫、OA機器コイル定格電圧(V)DC9寸法(mm)28.6×12.4×24.9質量(g)約17タイプ標準規格UL、CSA、VDE、TUV、CQC保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状プリント基板用端子消費電力(mW)400定格電流(mA)44.4接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)16接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 16A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする