Panasonic(パナソニック)
LK-Qリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
コイル定格電圧(V)
DC9
接点最大許容電流(A)
AC8
注文コード
73900602
品番
ALKQ3258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,500
この商品は
コイル定格電圧・接点最大許容電流
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
TV-5/TV-8取得
低消費電力:250mW
静音特性:従来品より約10dBの音圧低減を実現
耐突入電流:
突入100A, 定常5Aの負荷開閉(TV-5)
突入118A, 定常8Aの負荷開閉(TV-8)
用途
家電機器、.AV機器
コイル定格電圧(V)
DC9
接点構成
1a
寸法(mm)
24.0×11.0×25.0
質量(g)
約12
規格
UL/C-UL、TUV、SEMKO、TV、CQC
保護構造
フラックスタイト
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
27.8
接点最大許容電圧(V)
AC277
接点最大許容電流(A)
AC8
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 8A