曜日別特売

LK-Tリレー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1箱(100個)コイル定格電圧(V)DC24注文コード73900706品番ALKT322
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

TV-8取得
耐突入電流:突入118A、定常8Aの負荷開閉

用途オーディオ機器、OA機器、HA機器コイル定格電圧(V)DC24接点構成1a寸法(mm)24.0×11.0×25.0質量(g)約12規格UL/C-UL、VDE、TUV、SEMKO、TV、CQC保護構造フラックスタイト端子形状プリント基板用端子定格電流(mA)10.4接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)AC8接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/AC277V 8A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする