Panasonic(パナソニック)
2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
発光色
白
赤
白
消費電力(W)
5.4
2
2.9
7.2
5.4
10.6
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73903506
品番
ANPLLDR100W
参考基準価格(税別)
¥108,600
販売価格(税込)
¥109,890
販売価格(税別)
¥
99,900
バスケットに入れる
傷検査・エッジ検査に最適
用途
薬品業界 … 錠剤・粉末内の異物検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、ベアリング・機械部品業界・・・刻印・文字検査、電池業界・・・刻印検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・外周欠け検査
外形寸法(mm)
(外径)100(内径)68
消費電力(W)
5.4
外形寸法H(mm)
22
発光色
白
発光面(mm)
100