曜日別特売

フォトモスリレー GU 1a

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1箱(50個)端子形状標準P/C板端子負荷電圧(V)400注文コード73908853品番AQV214H
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品)
出力構成:1a

用途
計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置
接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI端子形状標準P/C板端子負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする