Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU 1a
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
100
注文コード
73908932
品番
AQV215AX
参考基準価格(税別)
¥595,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・負荷電圧・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品)
出力構成:1a
用途
計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置
接点構成
1a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
100
包装形態
テーピング包装(X)
負荷電流(A)
0.32
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP6