Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU 1b
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
端子形状
標準P/C板端子
注文コード
73909815
品番
AQV414
参考基準価格(税別)
¥29,250
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1b
用途
防犯・防災機器、センサ機器、電話装置
接点構成
1b
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
端子形状
標準P/C板端子
負荷電圧(V)
400
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP6