Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー RF SOP 2a 低オン抵抗
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
73910725
品番
AQW227NS
参考基準価格(税別)
¥54,750
販売価格(税込)
¥59,290
販売価格(税別)
¥
53,900
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms)
負荷電圧:200V
微小アナログ信号制御が可能
出力構成:2a
用途
電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
接点構成
2a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
負荷電圧(V)
200
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.04
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP8