Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU 1a1b
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
端子形状
サーフェスマウント端子
注文コード
73911233
品番
AQW614AZ
参考基準価格(税別)
¥1,055,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a1b
用途
セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
接点構成
1a1b
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
400
包装形態
テーピング包装(Z)
負荷電流(A)
0.1
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP8