Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GU SOP 1b
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
規格
UL/C-UL、VDE、BSI
注文コード
73913017
品番
AQY410S
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1b
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE、BSI
負荷電圧(V)
350
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP4