SPリレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
コイル定格電圧(V)DC6
接点構成4c
内容量1箱(10個)注文コード73913482品番AR1040
参考基準価格(税別)¥33,650販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高感度: 定格消費電力(mW)300mW
プラグイン端子/プリント板端子
ラッチングタイプも品揃え
シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意
端子台をご用意

コイル定格電圧(V)DC6接点構成4c寸法(mm)50.0×36.8×20.5質量(g)約65規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子定格電流(mA)50接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10(AC)/10A(DC)動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする