Panasonic(パナソニック)
SPリレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
1箱(10個)
コイル定格電圧(V)
DC48
DC6
DC12
DC24
DC48
DC5
DC3
接点構成
2c
2c
4c
動作機能
非ラッチング式
非ラッチング式
1巻線ラッチング型
2巻線ラッチング型
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
73913796
品番
AR1323
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
高感度: 定格消費電力(mW)300mW
プラグイン端子/プリント板端子
ラッチングタイプも品揃え
シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意
端子台をご用意
コイル定格電圧(V)
DC48
接点構成
2c
質量(g)
約50
接点最大許容電流(A)
15(AC)/10(DC)
動作機能
非ラッチング式
寸法(mm)
50×36.8×20.5
規格
UL、CSA、TUV
保護構造
ダストカバー
端子形状
プリント基板用端子
消費電力(mW)
高感度:300(定格)
定格電流(mA)
6.2
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 15A/DC30V 10A