SPリレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
コイル定格電圧(V)DC5
接点構成2c
動作機能2巻線ラッチング型
内容量1箱(20個)注文コード73913997品番AR1529
参考基準価格(税別)¥67,300販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

高感度: 定格消費電力(mW)300mW
プラグイン端子/プリント板端子
ラッチングタイプも品揃え
シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意
端子台をご用意

コイル定格電圧(V)DC5接点構成2c質量(g)約50接点最大許容電流(A)15(AC)/10(DC)動作機能2巻線ラッチング型寸法(mm)50×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プリント基板用端子消費電力(mW)高感度:300(定格)定格電流(mA)60.2(セットコイル)、60.2(リセットコイル)接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC30V 10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする