曜日別特売

STリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1箱(50個)接点構成1a1bコイル定格電圧(V)DC3規格UL、CSA、VDE、TV注文コード73914085品番AR2011F
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

8A多極 1a1b/2a接点リレー
耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V
プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意
ラッチングタイプも品揃え

用途
電力設備、産業用機器
コイル定格電圧(V)DC3接点構成1a1b寸法(mm)31.0×14.0×11.0質量(g)約10規格UL、CSA、VDE、TV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子定格電流(mA)78.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)8(AC)/5(DC)動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする