Panasonic(パナソニック)
RAリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
定格電圧(V)
DC12
注文コード
73914645
品番
ARA200A12X
参考基準価格(税別)
¥1,710,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,~1GHz)
サーフェスマウント端子
用途
計測機器市場、通信機器市場
コイル定格電圧(V)
DC12
定格電圧(V)
DC12
包装形態
テーピング包装(X)
動作機能
シングルスティブル型
質量(g)
約2
保護構造
プラシール