Panasonic(パナソニック)
REリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
定格電圧(V)
DC4.5
注文コード
73917113
品番
ARE134H
参考基準価格(税別)
¥17,750
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
優れた高周波特性2.6GHz対応
サーフェスマウント端子も品揃え
小型・薄型
用途
放送・映像市場、通信市場
コイル定格電圧(V)
DC4.5
定格電圧(V)
DC4.5
端子形状
PCB, Thru-hole
インピーダンス
75Ω
包装形態
箱包装
質量(g)
約5
保護構造
プラシール
動作機能
シングルスティブル型