曜日別特売

RSリレー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(500個)定格電圧(V)DC3注文コード73917786品番ARS10Y03Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,390,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

小型形状
静音タイプを品揃え(75Ω系)
優れた高周波特性
サーフェスマウント端子を品揃え
逆接点タイプを品揃え

用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場コイル定格電圧(V)DC3接点構成1c定格電圧(V)DC3端子形状PCB, SMD, Y layoutインピーダンス75Ω質量(g)約2保護構造プラシール包装形態テーピング包装(Z)動作機能シングルスティブル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする