Panasonic(パナソニック)
DCファンモータ 92角×25リブ有ロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
73925215
品番
ASFN94391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,490
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.98
音圧レベル(dB)
22
最大静圧(Pa)
14.4
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1700