PM4H-SD スターデルタタイマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73926247品番ATC65272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,750

ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応

質量(g)約110タイプ主動作 : オンディレー(-△切替)規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd保護構造IP65(防塵/防噴流形)接点構成(限時接点)入側:1a、△側:1a動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒動作モード入-△切替端子ネジ締め端子操作電圧(V)AC200-240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする