TQリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1箱(50個)接点構成2cコイル定格電圧(V)DC1.5注文コード73927166品番ATQ200SS
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型
定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて)
SMD自動実装に対応(SAタイプ)
高密度実装が可能
Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現
.ICソケットの使用が可能なDIL端子配列
低熱起電力です。
ラッチングタイプもあります。
自立端子型もあります。
表面実装タイプも品揃えしています。
M・B・B接点型もあります。
サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠

用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械コイル定格電圧(V)DC1.5接点標準接点型仕様耐サージ電圧(初期):接点間1500V 10×160μs質量(g)約1.5規格UL、CSA保護構造プラシール接点構成2c端子形状サーフェスマウント端子包装形態スティック包装絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上 (500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC 1A電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:5mm)耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)消費電力(mW)140最大印加電圧(V)-耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅:3mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)490m/s(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷10μA 10mV DC接点材質AgにAuクラッドコイル抵抗(Ω)-開放電圧(V)-動作時間(ms)3以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)-復帰時間(ms)3以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)110(DC)、125(AC)接点最大許容電流(A)1(DC)、1(AV)接点最大許容電力(VA)62.5(AC)、30W(DC)定格励磁電流(mA)-機械的寿命1億回以上(開閉頻度:180回/分)耐電圧(V/min)接点間:AC750(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA)動作機能シングルスティブル型サーフェスマウント 系列SS タイプ使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)1A 30V DC、0.5A 125V AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする