用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械コイル定格電圧(V)DC3接点標準接点型仕様耐サージ電圧(初期):接点間1500V 10×160μs質量(g)約1.5規格UL、CSA保護構造プラシール接点構成2c端子形状サーフェスマウント端子包装形態テーピング包装(Z)絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上 (500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC 1A電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:5mm)耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)消費電力(mW)140最大印加電圧(V)コイル定格電圧の150 %(20℃)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅:3mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)490m/s(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷10μA 10mV DC接点材質AgにAuクラッドコイル抵抗(Ω)64.3(±10%、20℃)開放電圧(V)コイル定格電圧の10%以下(20℃、初期)動作時間(ms)3以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)3以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)110(DC)、125(AC)接点最大許容電流(A)1(DC)、1(AV)接点最大許容電力(VA)62.5(AC)、30W(DC)定格励磁電流(mA)46.7(±10%、20℃)機械的寿命1億回以上(開閉頻度:180回/分)耐電圧(V/min)接点間:AC750(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA)動作機能シングルスティブル型サーフェスマウント 系列SS タイプ使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)1A 30V DC、0.5A 125V AC