Panasonic(パナソニック)
TX-Sリレー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
定格電圧(V)
DC1.5
注文コード
73935663
品番
ATXS200SSX
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途
FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ
コイル定格電圧(V)
DC1.5
質量(g)
約2
規格
UL/C-UL、BSI
保護構造
プラシール型
定格電圧(V)
DC1.5
端子形状
サーフェスマウント端子
包装形態
テーピング包装(X)
消費電力(mW)
50
動作機能
シングルスティブル型
サーフェスマウント 系列
SS タイプ