規格CE種類Φ2mmチューブタイプ適合透明樹脂チューブ(PFA相当)外径Φ2mm×内径Φ1mm出力NPNトランジスタオープンコレクタ2出力出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)検出物体液体電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下短絡保護装備消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(液なし時点灯)保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備保護構造IP40(IEC)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネートケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能最大取付けトルク0.5N・m質量(g)約15