質量(g)投光器:約20、受光器:約20種類透過型、長距離保護構造IP67(IEC)、防浸形出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル規格UL、CE、KoreanSMark電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)870応答時間1ms以下消費電流(mA)投光器:20以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.2mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル0.5m付検出物体12mm以上の不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 透過型は受光器に装備検出距離(m)15短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED応差(ヒステリシス)-電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム-出力動作遮光時ON干渉防止機能[干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)]繰返し精度0.5mm以下(検出軸に直角方向)耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(透過型は投・受光器各)まで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間