パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
小型レーザセンサ CX-L400[アンプ内蔵]
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73943817
品番
CX-L421-P
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
30~400
材質
本体ケース:ABS、前面カバー:アクリル
保護構造
IP65(IEC、JIS)
出力
PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.8V以下(流出電流100mAにて)
電源電圧(V)
DC10~30 リップルP-P10%以下
応答時間
250μs以下
スポット径
Φ2mm以下(検出距離400mmにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70
ケーブル
0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付
検出物体
不透明体
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~95%RH
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
-
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子
赤色半導体レーザークラス2(IEC/JIS)(最大出力:3mW、発光ピーク波長:650nm)
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下
感度ボリウム
連続可変ボリウム
表示灯
緑色LED(レーザー放射時点灯)
繰返し精度
0.2mm以下(左右方向)(検出軸に直角方向)
耐振動
耐久10~55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
総延長距離
0.3mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能
絶縁抵抗
DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
消費電流
20mA以下
耐衝撃
耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)
AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間