ネジ型ファイバ

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個検出方式反射型ヘッド形状-注文コード73946014品番FD-41W
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
種類ネジ型検出方式反射型検出距離(mm)STD:270、HYPR:900、U-LG:630、LONG:430、FAST:150、H-SP:45(FX-500シリーズの場合)許容曲げ半径(mm)R1ヘッド形状-ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R1保護構造IP67傾き角(°)-光軸径(Φmm)-位置-使用周囲温度(℃)-40~60仕様フリーカット可先端径M4先端寸法(mm)長:14先端形状M4レンズ装着不可光軸調整範囲トップビュウファイバータイプネジ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47101476
2020-07-16
用途: 包装機レジマーク検出。
株式会社テラフーズ

注文時型番を間違えてしまいました。商品画像で誤解をしてしまいました。
投光、受光の2本ファイバーの筈が…違っていました。商品画像を変更してください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする