曜日別特売

ナット型ファイバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個検出方式反射型検出距離(mm)FX500シリーズSTD:45注文コード73946127品番FD-R32EG
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応

ファイバ長(m)0.5仕様フリーカット不可種類ナット型保護構造IP40先端寸法(mm)W5.5×H8×D16検出方式反射型検出距離(mm)FX500シリーズSTD:45先端形状M3レンズ装着可使用周囲温度(℃)-40~70曲げ半径(mm)R4光軸径(Φmm)(素線径)投光0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする