曜日別特売

円柱型ファイバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個検出方式反射型ファイバ長(m)2注文コード73946172品番FD-S32W
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
種類円柱型検出方式反射型検出距離(mm)STD:270、HYPR:900、U-LG:630、LONG:430、FAST:150、H-SP:45(FX-500シリーズの場合)光色-ヘッド形状ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R1保護構造IP67光軸径(Φmm)-使用周囲温度(℃)-40~60仕様フリーカット可先端径(mm)Φ3レンズ装着不可先端長(mm)15許容曲げ半径(mm)R1傾き角(°)-光軸調整範囲トップビュウ先端径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応位置-ファイバータイプ円柱型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする