パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
ネジ型ファイバ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
透過型
ヘッド形状
-
注文コード
73946224
品番
FT-32
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ネジ型
検出方式
透過型
検出距離(mm)
STD:3000、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:1600、H-SP:580(FX-500シリーズの場合)
許容曲げ半径(mm)
R2
ヘッド形状
-
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP40
傾き角(°)
-
光軸径(Φmm)
1.6
位置
-
使用周囲温度(℃)
-40~70
仕様
フリーカット可
先端径
M3
先端寸法(mm)
長:12
先端形状
M3
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
トップビュウ
ファイバータイプ
ネジ型