エリアファイバ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出方式透過型検出距離(mm)STD:3600、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:3600、H-SP:1300(FX-500シリーズの場合)注文コード73946242品番FT-A11W
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種類スクリーン検出方式透過型検出距離(mm)STD:3600、HYPR:3600、U-LG:3600、LONG:3600、FAST:3600、H-SP:1300(FX-500シリーズの場合)ヘッド形状ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)曲げ半径(mm)R1保護構造IP40光軸径(Φmm)2.2使用周囲温度(℃)-40~55仕様フリーカット可先端寸法(mm)W4.2×H31×D13.5先端径(mm)検出幅11レンズ装着不可許容曲げ半径(mm)R1光軸調整範囲ワイドエリア検出幅(mm)11ファイバータイプスクリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする