パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
フラット型ファイバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
センサ形状
-
検出距離(mm)
STD:1500、HYPR:3600、U-LG:3300、LONG:3200、FAST:1000、H-SP:280(FX-500シリーズの場合)
注文コード
73946373
品番
FT-Z30W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
センサ形状・検出距離・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
-
センサ形状
-
検出距離(mm)
STD:1500、HYPR:3600、U-LG:3300、LONG:3200、FAST:1000、H-SP:280(FX-500シリーズの場合)
ヘッド形状
-
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R1
保護構造
IP40
型式
フラット型、透過型
光軸径(Φmm)
2
使用周囲温度(℃)
-40~60
スリーブ機能
-
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W8.5×H12×D3
レンズ
装着不可
許容曲げ半径(mm)
R1
光軸調整範囲
フラットオン
ファイバータイプ
フラット型