規格CE、FDA種類ケーブルタイプ(外部入力付)タイプ-仕様-検出物体-保護構造IP40(IEC)耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大10G) XYZ各方向2時間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回使用周囲温度(℃)-10~55[4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時(ケーブルタイプは8~12台):-10~45]、(結露および氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)-材質-付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セットピーク波長(nm)-レーザークラス-ケーブル0.2mm2 6芯 キャブタイヤケーブル2m付出力PNPトランジスタオープンコレクタ2出力接続方式キャブタイヤケーブル(6芯)2m付 ケーブル外径:Φ4mm電源電圧(V)DC12~24+10-15% リップルP--P10%以下消費電力(W)通常時:1200m以下(電源電圧24V時 消費電流50mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)、ECOモード時:980m以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)検出出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(最大流出電流にて)出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式短絡保護装備応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式モニタ出力電流:約4~20mA(H-SP、FAST、STD:0~4000表示にて)、応答時間:2ms以下、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内、スパン:16mA±5%F.S.以内、直線性:±3%F.S.以内、負荷抵抗:0~250Ω外部入力PNP無接点入力・信号条件 High:+4V~+V DC(流入電流3.0mA以下)、Low:0~0.6V DCまたは開放・入力インピーダンス:約10kΩ、投光停止/ティーチング(フルオート、リミット、2点)/論理演算/コピーロック/表示アジャスト/データバンクロード/データバンクセーブ 切換式動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、黄色LED(出力選択時点灯)デジタル表示デジタル表示 7セグメント8桁(緑色LED4桁+赤色LED4桁) モード表示(黄色LED):L/D・CUST・PRO表示範囲入光量:H-SP/FAST/STD:0~4000、LONG/U-LG/HYPR:0~9999感度2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整タイマ機能<検出出力1>オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/オンディレイ・ワンショットタイマ、有効/無効切換式 タイマ時間可変<検出出力2>オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式 タイマ時間可変タイマー時間タイマレンジ”ms”:約0.5ms、約1~9999ms、約1ms単位・タイマレンジ”sec”:約0.5s、約1~32s、約1s単位・タイマレンジ”1/10ms”:約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力個別設定干渉防止機能装備総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能本体質量(g)約75材質(ケース)ポリカーボネート消費電力(mA)通常時:1200以下(電源電圧24V時 消費電流50mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)、ECOモード時:980以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間材質(カバー)ポリカーボネート保存温度範囲(℃)-20~70ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質(スイッチ部)ポリアセタール耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間最大出力(mW)-保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm(最大10G) XYZ各方向2時間スポット径(Φmm)-耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回