規格CE、FDA種類透過型、円筒型タイプ-仕様-検出物体不透明体、半透明体、透明体保護構造IP40(IEC)耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下最大出力2mW材質-付属品M6ナット4個、内歯座金2枚ピーク波長(nm)660レーザークラスクラス1(JIS/IEC/FDA)ケーブル0.09mm2 2芯シールドケーブル2m付出力-接続方式-電源電圧(V)-検出出力-出力動作-短絡保護-応答時間-モニタ-外部入力-動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)表示灯-デジタル表示-表示範囲-感度-タイマ機能-タイマー時間-干渉防止機能-本体質量(g)約50材質(ケース)SUS303消費電力(mA)-絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上材質(カバー)ポリカーボネート保存温度範囲(℃)-20~70ケーブル延長(m)-材質(スイッチ部)-耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間最大出力(mW)2保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間スポット径(Φmm)約5以下(距離1mにて)耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向3回