曜日別特売

アンプ分離 デジタルレーザセンサ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個仕様-種類透過型、角型注文コード73947667品番LS-H102
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
規格CE、FDA種類透過型、角型タイプ-仕様-検出物体不透明体、半透明体、透明体保護構造IP67(IEC)耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下最大出力2mW材質-付属品MS-EXL2-2(取付プレート):2個ピーク波長(nm)660レーザークラスクラス1(JIS/IEC/FDA)ケーブル0.09mm2 2芯シールドケーブル2m付出力-接続方式-電源電圧(V)-検出出力-出力動作-短絡保護-応答時間-モニタ-外部入力-動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)表示灯-デジタル表示-表示範囲-感度-タイマ機能-タイマー時間-干渉防止機能-本体質量(g)約50材質(ケース)PBT消費電力(mA)-絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上材質(カバー)アクリル保存温度範囲(℃)-20~70ケーブル延長(m)-材質(スイッチ部)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間最大出力(mW)2保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間スポット径(Φmm)約5以下(距離1mにて)耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする