曜日別特売

デジタル変位センサ用通信ユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個種類RS-485対応通信ユニット注文コード73948875品番SC-HG1-485
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品終端抵抗切換ショートピン:1個仕様パリティチェック:EVEN(偶数) / ODD(奇数) / NONE(なし)適合コントローラHG-SC□、HG-TC□質量(g)約75種類RS-485対応通信ユニット保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC24±10% リップルP-P 10%以下(電源電圧範囲内にて)消費電流(mA)40以下通信方式二線式半二重方式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2同期方式調歩同期方式耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下プロトコルMODBUS(RTU/ASCII)/MEWTOCOL-COM通信速度1.2kbps/2.4kbps/4.8kbps/9.6kbps/19.2kbps/38.4kbps/57.6kbps/115.2kbps総延長距離通信ケーブル:SC-HG1-485(終端)-PLC間まで1200m以内絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間特性EIA RS-485準拠接続台数上位(RS-485)MODBUS(RTU/ASCII)設定時局数:99台以下/MEWTOCOL-COM設定時局数:64台以下、センサ:1台のSC-GU1-485につき最大15台(親機1台、子機14台)のコントローラ耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85ストップビット長1ビット/2ビットデータビット長8(RTU)ビット/7(ASCII)ビット使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする