曜日別特売

デジタル変位センサ用通信ユニット

デジタル変位センサ用通信ユニット - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
適合コントローラHG-SC□、HG-TC□保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
電源電圧(V)
消費電流(mA)
通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73948875SC-HG1-485約75RS-485対応通信ユニットDC24±10% リップルP-P 10%以下(電源電圧範囲内にて)40以下二線式半二重方式
30,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73948884SC-HG1-C約80CC-Link対応通信ユニットDC24±10% リップル0.5V(P-P)含む80以下CC-LinkVer.1.10/Ver.2.00 切換式
36,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする