曜日別特売

コンパクトライトカーテン

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
タイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)
中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)
ケーブルタイプ
光軸数48
内容量1個注文コード73951027品番SF4B-H48CA-J05
参考基準価格(税別)¥202,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

”小型””軽量””高機能”をひとつに。
新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」
アルミフレームにジャストフィット!
間口を最大限に活用できる小型サイズ
独自の二重構造を採用
最大検出幅1,943.4mm
本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク
大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ]
各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。
その他多彩な機能を装備

質量(g)約1100タイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark検出距離(m)0.3~7光軸数48検出幅(mm)983.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする