”小型””軽量””高機能”をひとつに。新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」アルミフレームにジャストフィット!間口を最大限に活用できる小型サイズ独自の二重構造を採用最大検出幅1,943.4mm本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ]各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。その他多彩な機能を装備