イネーブルグリップスイッチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様コントロールユニット:なし注文コード73952086品番SG-C1-21-E
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ
小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状
長時間操作の負担を軽減
軽快で明確なクリック感

仕様コントロールユニット:なし質量(g)約150規格UL/C-UL、CE、TUVスイッチ3ポジション:2接点、押込モニタ:あり(1NC)、非常停止用押ボタンスイッチ:あり(2NC)材質(カバー)シリコーンゴム表示灯(緑色):なし配線方式はんだ付け端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする