Panasonic(パナソニック)
イネーブルグリップスイッチ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コントロールユニット:なし
注文コード
73952095
品番
SG-C1-21-EG
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ
小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状
長時間操作の負担を軽減
軽快で明確なクリック感
仕様
コントロールユニット:なし
色
黄
質量(g)
約155
規格
UL/C-UL、CE、TUV
スイッチ
3ポジション:2接点、押込モニタ:あり(1NC)、非常停止用押ボタンスイッチ:あり(2NC)
材質(カバー)
シリコーンゴム
表示灯
(緑色):あり
配線方式
はんだ付け端子