付属品取付枠材質表面シート:ポリエステル、ケース:難燃性ABS質量(g)約120表示極性および6桁、モード表示、緑色/赤色バックライト付LCD量子化誤差±1digit電源電圧(V)DC12~24 DC±10% リップルP-P10%以下最小読取値0.1μm消費電流(mA)200以下表示範囲(mm)-99.9999~99.9999プリセット機能極性および6桁使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60応答速度2,000mm/s使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐振動10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(+P:最大、-P:最小)接続台数センサヘッド1台組み合わせセンサヘッドTR-2510、TR-2510T、TR-2510-R3N、TR-2510T-R3N、TR-155、TR-155-R3N、TR-1515、TR-1535