曜日別特売
KR2P2082 黒艦ビット 煌 ベッセル 73955936

黒艦ビット 煌

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)82
内容量1セット(2本)注文コード73955936品番KR2P2082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

用途に合わせて選べる3種類!
キラキラ目立つ!ホログラムシール
用途をイラスト化!

用途鉄鋼作業・鉄・木・木工作業全長(mm)82先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする