曜日別特売
EDR-R12URD PC用USB給電スピーカー プリンストン 73956207

EDR-R12URD PC用USB給電スピーカー プリンストン 73956207
EDR-R12URD PC用USB給電スピーカー プリンストン 73956207

PC用USB給電スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
レッド
内容量1台注文コード73956207品番EDR-R12URD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier社製のPC用USB給電スピーカーです。
コンパクトデザインでパソコン周辺の省スペース環境でも快適にご使用いただけます。
コンパクトながら2W×2の高出力とバスレフ構造採用で、豊かで伸びのある低音と表現力の高い高音を実現しました。
左右スピーカー間のケーブル長は約0.9mあるので、PC環境に合わせて様々なレイアウトでご使用いただけます。
USBケーブルをパソコンに接続して、USBからの電源供給が可能です。 自宅のデスクトップはもちろん、外出先のノートパソコンでも使用できるので便利です。

入力端子3.5mmステレオミニジャック付属品スピーカー本体、ユーザーズガイド/保証書レッド質量(g)約570電源USB給電最大出力(W)180~20000ケーブル長(m)左右スピーカー間:約0.9m、3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.4m、USB電源ケーブル:約1.4m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×120再生周波数帯域(Hz)2×2S/N比≧85dBAヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャックスピーカーサイズ(mm)直径60、防磁型、4Ω
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする