曜日別特売
PSA-TP6ESV 透明ディスク搭載タッチペン プリンストン 73956846

PSA-TP6ESV 透明ディスク搭載タッチペン プリンストン 73956846
PSA-TP6ESV 透明ディスク搭載タッチペン プリンストン 73956846

透明ディスク搭載タッチペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード73956846品番PSA-TP6ESV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

透明ディスクを採用した新感覚のタッチペンです。
ディスクタイプのペン先を採用し、書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。 さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。
また、タッチ個所が確認可能な透明ディスク採用し、より正確に書く事ができます。
ディスク部分は、+/-40度までの入力角度に対応。入力ストレスを軽減します。
また、ディスクと本来のつなぎ目にシリコンを採用しているためより滑らかな書き心地を再現。
画面接触時のカチカチ音を軽減。画面からの反発も抑えられ、入力時の感覚が自然です。
ペン先を破損から守るペンクリップを搭載、持ち運びにも便利です。

質量(g)約10(ペンのみ)、約14(キャップ含む)対応機種スマートフォン、タブレット保証期間初期不良のみ(購入時のレシート等が必要となります)色(本体)シルバー外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)使用時:約10(先端部7)×108~142、収納時:約10×132先端径(Φmm)7商品タイプタッチペン本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする