アズマ工業
AZH165 名匠黒シダブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73960014
品番
165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
繊維が細かくしなやかな黒シダ。花壇や狭い所に。
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×240
材質
穂:ヒタムファイバー、カバー:ポリエチレン
幅(mm)
80
質量(g)
78
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×245×30
繰り返し・詰め替え
対応