曜日別特売
SCB-11 スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット 吉川国工業所 73966488

スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード73966488品番SCB-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタッキング可能なランドリーバスケットランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。
洗濯カゴ・脱衣カゴ・雑貨の収納などマルチに使えます。スタッキング機能付き。ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、立てたハンドルの上にバスケットを置けます。
同一のバスケット「スタッキングランドリーバスケットM」のほか、「スタッキングランドリーバスケットL」や「スタッキングランドリーバスケットSS」をスタッキングすることも可能です。
キャスター付きのフレーム「ライクイットランドリーワゴンLW-05」と組み合わせて、2段式のランドリーバスケットとして使用できます。

材質ポリプロピレンピンク質量(g)790タイプM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×455×268(ハンドルスタンド時の415)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73966892
2022-03-30
用途: 洗濯物入れに
サービス業

横が細めでした。しっかりした作りで、重ねて使えることを知ったので、また購入しようと思います

対象商品 : 73966892
2018-11-20
用途: 洗濯物を入れる為
医療・福祉・介護関連業

大きなサイズのカゴと共に購入しました。洗濯物が少ないときは こちらのカゴを使って とても重宝しています。我が家はブラウンで揃えているので 色も気に入りました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする